3M™ V4F Polykarbonátový průhledný hledí

Artiklové číslo: 7000107740
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Obličejový štít

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000107740
EAN / GTIN 04046719886814
Číslo výrobce 7000107740
L-číslo ZP0430 V4F

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Extrémně nárazuvzdorný; odolný proti poškrábání
Zvýšená ochrana;optimální viditelnost
Odolné vůči poškrábání
obličejový štít splňuje požadavky na ochranné štíty s nízkým dopadem

Popis:

Čirý zorník 3M™ Peltor™ V4F z vysoce kvalitního polykarbonátu je mimořádně odolný proti nárazu a poškrábání a nabízí účinnou ochranu proti částicím při čelním a bočním nárazu. Kromě toho je hledí vybaveno sluneční clonou. Hmotnost hledí je přibližně 110 g. Stínítko je označeno F, a poskytuje tak ochranu proti nárazům s nízkou energií (45 m/s). Oblastí použití průhledného hledí 3M™ Peltor™ V4F jsou průmyslové práce s nebezpečím odletujících třísek nebo odštěpků.

Charakteristika:

Chrání před nízkými energetickými dopady
Standardní odstín, optická třída 1, odolnost proti poškrábání, průhledný polykarbonátový štít
Vhodné pro přilby 3M™
Tloušťka 1,0 mm.
Teplotní rozsah −40 °C až +100 °C.
Splňuje požadavky třídy F pro nízké nárazové štíty

Poznámka:

Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku