Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talířový trn

Artiklové číslo: 7000105446
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000105446
EAN / GTIN 08711428101492
Číslo výrobce 7000105446
L-číslo L51710 547

Popis

Provedení:

Various spindle sizes available
Use in conjunction with unitised wheels
Easy to use
Best flexibility in the Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt family

Popis:

S výkonným hrubým čisticímDisc Pad opěrný talířem Purple XT-DC získáte mnohem delší životnost ve srovnání s běžně dostupnými černýmiDisc Pad opěrný talíři Clean & Strip. Tento výrobek je určen zejména k čištění před a po svařování při zpracování kovů a také k odstraňování rzi a jiných nátěrů v dílně nebo průmyslové výrobě.

Charakteristika:

Umožňuje montáž kompaktních disků na vhodné nástroje
Používá se ve spojení s kompaktními disky
Snadné použití

Poznámka:

Use to mount unitised discs onto the appropriate tools

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku