3M™ Cubitron™ II lamelovýDisc Pad opěrný talíř 967A, 125 mm, 40+, plochý PN65069

Artiklové číslo: 7000104374
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000104374
EAN / GTIN 05902658650697
Číslo výrobce 7000104374
L-číslo L51710 144

Popis

Provedení:

Navržen pro rychlejší broušení s přesně tvarovanou brusnou zrnitostí 3M a pro dosažení delší životnosti
Nízká teplota broušení snižuje barvu asfaltu a oxidaci kovu, stejně jako tepelně související stresové trhliny.
Brusné kotouče ventilátoru lze brousit a mixovat v jednom kroku, takže mohou často nahradit vláknová vlákna a hrubovací kola.
Robustní silná vrstva z viskózy Y se vyznačuje řízeným, rovnoměrným opotřebením, a umožňuje tak plné využití v aplikacích se středním až vysokým přítlakem.
Integrovaný brusný prostředek snižuje teplotu broušení slitin citlivých na teplo a prodlužuje tak životnost.

Popis:

Použijte lamelovýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II 967A pro větší úběr materiálu a flexibilní konstrukci lamel, která umožňuje broušení a míchání v jednom kroku. Naše lamelovéDisc Pad opěrný talíře obsahují přesně tvarovaná brusná zrna 3M, která zajišťují mimořádně vysoký úběr materiálu při menším přítlaku. Tato brusná zrnitost vytváří trojúhelníkové hroty, které kov spíše řežou, než aby jej rozrývaly nebo ″rozorávaly″ jako běžná brusiva. Tyto hroty se odlamují, a tím se neustále brousí, což umožňuje extrémně rychlé řezání. Uživatel tak může s menším úsilím provádět práce, jako je broušení svarů a hran, odstraňování rzi, míchání a odstraňování otřepů. Díky tepelně aktivovanému brusnému prostředku integrovanému vDisc Pad opěrný talíři jeBrusný Disc Pad opěrný talíř ideální pro všechny druhy kovů. Tato pomůcka zajišťuje chladnější broušení nerezové oceli a kovů citlivých na teplo, jako jsou slitiny niklu nebo titanu, čímž se snižuje dehtování a oxidace kovu a také pravděpodobnost vzniku trhlin způsobených teplem. Unikátně navržený podklad z těžké viskózy Y umožňuje kontrolované a rovnoměrné opotřebení bez předčasného otupení nebo vyhlazení. Uživatelé tak mohou s jedním diskem vyprodukovat více. LamelovéDisc Pad opěrný talíře jsou trojrozměrné brusnéDisc Pad opěrný talíře složené z překrývajících se lamel s brusným povlakem, vyztužených vlákny, které vycházejí z centrálního náboje. Jak se překrývající se vrstvy chlopní opotřebovávají, neustále se odkrývají chlopně čerstvého abrazivního minerálu. To umožňuje rychlé a rovnoměrné broušení a tlumení kleštící houbaek vytváří homogenní kvalitu povrchu. Za normálních podmínek vytvářejí naše lamelovéDisc Pad opěrný talíře povrchovou úpravu o jeden stupeň jemnější nežDisc Pad opěrný talíře s vlákny stejné velikosti.

Charakteristika:

Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products with 3M Precision Shaped Grain
Cool operating temperature decreases metal discolouration/oxidation and heat related stress cracks
Flap discs grind and blend in a single step meaning they can replace bonded wheels and fibre discs
Durable Y-weight poly-cotton backing delivers controlled even wear allowing full use on low to medium-high pressure applications
Incorporated grinding aid reduces grinding temperatures on heat sensitive alloys increasing longevity
Offers a great balance of fast cut and long life

Poznámka:

Konstrukce přístroje
Konstrukce kontejneru
Obrábění nerezové oceli
Konstrukce zábradlí
Údržba

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku