3M™ Bezpečnostní přilba řady H700, ráčnová, modrá, H-700N-BB

Artiklové číslo: 7000104210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranná helma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000104210
EAN / GTIN 04046719816231
Číslo výrobce 7000104210
L-číslo L01110 612

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Velikost: 53-62 cm
Vnitřní prostor lze otočit o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorách lépe vidět
Schváleno pro použití při teplotě –30 °C (EN397:2012) a –50 °C (ГОСН ЕН 397/А2010)
Větraný sluchátkový oblouk poskytuje větší pohodlí

Popis:

Nespadne vám z hlavy: Levná základní přilba H-700 je nyní vybavena také novým západkovým systémem pro zaručeně bezpečné uchycení. Robustní náhlavní souprava H-700 v osvědčené kvalitě 3M pohodlně sedí na hlavě celé hodiny. Pokud nechcete využívat výhod nového západkového systému u modelu H-700, nabízíme také systém Pinlock. Verze H700NVB je modrá.

Charakteristika:

Pohodlné, odolné a lehké ochranná helma
Krátká špička helmy poskytuje lepší výhled nahoru
Dokonale padnou
Robustní, bezpečné a pohodlné na hlavě po celé hodiny

Poznámka:

Stavebnictví
Výstavba silnic
Lesnictví
Loděnice
Průmysl obecně

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku