Přilba 3M™ Versaflo™, s pláštěm, M-406

Artiklové číslo: 7000104037
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Svářečská kukla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000104037
EAN / GTIN 04046719713035
Číslo výrobce 7000104037
L-číslo L01140 251
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Testováno podle normy ochrana očí podle normy EN166B:3:9
Celková délka 0 346 m
Celková šířka: 0,346 m.
Celková výška 0 254 m

Popis:

Celoobličejová přilba 3M™ Versaflo™ M-406 nabízí ochranu dýchacích cest, očí a obličeje a také ochranu hlavy podle normy EN397. Kromě toho má čelenka chránič brady a ochrannou pláštěnku z odolného materiálu. Pláštěnka poskytuje dodatečnou ochranu krku, ramen a hrudníku. Výklopné čiré polykarbonátové hledí s povrchovou úpravou odolnou proti poškrábání poskytuje optimální ochranu proti mechanickým a chemickým rizikům. Manipulace je velmi snadná: díky standardizované přípojce QRS lze vzduchové hadice volně otáčet a připojovat a odpojovat je možné jednou rukou. Západkový uzávěr zajišťuje rychlé a individuální nastavení čelenky. M-406 je ideální pro použití v těžkém průmyslu, například ve slévárnách nebo ve stavebnictví. Odpovídající příslušenství, jako je ochranný kryt proti plameni a ochranné fólie na hledí, je k dispozici u společnosti 3M.

Charakteristika:

Univerzální ochranná helma, který spolehlivě maří četné nebezpečí pro dýchací cesty, hlavu (EN 397), oči, obličej (EN 166, střední rázová energie) a sluch
S vysoce odolným nylonovým krkem a krytem ramen vhodným pro staveniště a těžký průmysl
Lehké, kompaktní a dobře vyvážené
obličejový štít lze složit tak, aby helma nebyla odstraněna
Individuálně nastavitelný sluchátkový oblouk s textilním páskem a rohatkovým uzávěrem pro optimální rozložení hmotnosti a velikosti
S pomocí rozdělovače průtoku vzduchu lze zajistit vyrovnání přívodu vzduchu uvnitř čelní desky pro větší pohodlí
obličejový štít nabízí vynikající výhled z boku i z dnu
obličejový štít je vyroben z polykarbonátu s povrchovou úpravou, který zajišťuje lepší odolnost proti poškrábání a chemikáliím
Splňuje nejvyšší požadavky na ochranu dýchacích cest (TH3) pro tento typ výrobku při použití s respirátory 3M™ Versaflo™
Snadná údržba s náhradními díly a příslušenstvím, které lze rychle, snadno a intuitivně vyměnit

Poznámka:

Pro práci ve stavebnictví a těžkém průmyslu
Slévárny

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku