Provedení:
Barva produktu: Oranžová
Krátká obrazovka poskytuje vynikající viditelnost
Měkký kulatý typ snižuje riziko, že helmu lze nosit na větvích nebo podobně.
Snadné připevnění jiných OOP, např. B.
Na helmě je logo KWF
Popis:
Kombinovaná ochrana hlavy 3M™ Peltor™ G3000 je optimálně přizpůsobena speciálním požadavkům lesnictví a nabízí účinnou ochranu hlavy, obličeje a sluchu. Kombinace 3MO315C má oranžovou barvu a kromě pevné čepice G3000 obsahuje také chránič sluchu 3M™ Peltor™ H31P3E s hodnotou útlumu SNR = 28 dB(A) a síťový štít 5C z nerezové oceli (drátěné pletivo). Ochranná přilba z UV stabilizovaného plastu ABS má čelenku s ráčnovým zapínáním pro rychlé a přesné nastavení velikosti a měkký potní pásek. Na rozdíl od běžných přileb s ventilací má G3000 výrazně více větracích otvorů. Tato maximálně přípustná větrací plocha na horní straně skořepiny přilby zajišťuje mimořádně vysoký komfort nošení i při fyzicky náročné práci v teplém prostředí. Mimořádně krátký kšilt zajišťuje optimální viditelnost. Štíhlý kulatý tvar také snižuje riziko zachycení například o větve. Bezpečnostní přilba Peltor™ G3000 nabízí také výhodu při práci v uzavřených prostorách nebo při lezení na stromech: vnitřní část lze otočit o 180°, takže bezpečnostní přilbu lze nosit i s kšiltem na krku. Obzvláště praktické: Patentovaný senzor 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor indikuje, kdy přilba ztratila svůj ochranný účinek v důsledku nadměrného UV záření a měla by být vyměněna. Vysoce kvalitní potní kůže se v případě potřeby snadno vyměňuje a zajišťuje maximální hygienu. Kombinovaná ochrana hlavy 3M™ Peltor™ G3000 se používá v lesnictví, zemědělství a zahradnictví. Kombinace je schválena agenturou FPA. Přilba je vhodná pro velikosti hlavy od 53 do 62 cm.
Charakteristika:
Optimalizované větrání: Více větracích otvorů než konvenční přilby s větráním
Poznámka:
Use in forestry and landscaping environments