Kombinace přileb 3M™ pro lesnictví, žlutá přilba G3000, chrániče sluchu Optime I, síťovaný kšilt, logo KWF, G3000MGU51V5B-FPA

Artiklové číslo: 7000104025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Ochranná helma

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000104025
    EAN / GTIN 04046719736058
    Číslo výrobce 7000104025
    L-číslo L01110 633

    Popis

    Provedení:

    Značka: 3M™
    Barva produktu: Žlutá
    Měkký kulatý typ snižuje riziko, že helmu lze nosit na větvích nebo podobně.
    Snadné připevnění jiných OOP, např. B.
    ETIM třída 8.0: EC002100

    Popis:

    Kombinovaná ochrana hlavy 3M™ Peltor™ G3000 je optimálně navržena tak, aby splňovala specifické požadavky lesnického průmyslu a poskytovala účinnou ochranu hlavy, obličeje a sluchu. Kombinace 3MY515B je žluté barvy a kromě tvrdého klobouku G3000 obsahuje také chránič sluchu 3M™ Peltor™ H51P3E s hodnotou útlumu SNR = 26 dB(A) a síťovaný kšilt 5B z polyamidu (nylonová síťovina). Ochranná přilba z UV stabilizovaného plastu ABS má čelenku s ráčnovým zapínáním pro rychlé a přesné nastavení velikosti a měkký potní pásek. Na rozdíl od běžných přileb s ventilací má G3000 výrazně více větracích otvorů. Tato maximálně přípustná větrací plocha na horní straně skořepiny přilby zajišťuje mimořádně vysoký komfort nošení i při fyzicky náročné práci v teplém prostředí. Mimořádně krátký kšilt zajišťuje optimální viditelnost. Štíhlý kulatý tvar také snižuje riziko zachycení například o větve. Bezpečnostní přilba Peltor™ G3000 nabízí také výhodu při práci v uzavřených prostorách nebo při lezení na stromech: vnitřní část lze otočit o 180°, takže bezpečnostní přilbu lze nosit i s kšiltem na krku. Obzvláště praktické: Patentovaný senzor 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor indikuje, kdy přilba ztratila svůj ochranný účinek v důsledku nadměrného UV záření a měla by být vyměněna. Vysoce kvalitní potní kůže se v případě potřeby snadno vyměňuje a zajišťuje maximální hygienu. Kombinovaná ochrana hlavy 3M™ Peltor™ G3000 se používá v lesnictví, zemědělství a zahradnictví. Kombinace je schválena agenturou FPA. Přilba je vhodná pro velikosti hlavy od 53 do 62 cm.

    Charakteristika:

    Optimalizované větrání: Více větracích otvorů než konvenční přilby s větráním
    Krátká obrazovka poskytuje vynikající viditelnost
    Na helmě je logo KWF

    Poznámka:

    Use in forestry and landscaping environments

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku