3M™ Versaflo™ Regulátor ohřevu vzduchu, V-200E

Artiklové číslo: 7000103979
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Jednotka ventilátoru respirátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000103979
EAN / GTIN 04046719737185
Číslo výrobce 7000103979
L-číslo L01140 41

Popis

Provedení:

Třída dle EN 14594
Lze kombinovat se všemi čelními deskami
Celková délka 0 346 m
Celková šířka: 0,118 m.
Celková výška 0 086 m

Popis:

Ohřívač stlačeného vzduchu 3M™ Versaflo™ V-200E je řemenový reduktor stlačeného vzduchu. V kombinaci s dmychadlem 3M™ a hlavicí se stlačeným vzduchem tvoří dýchací systém s trvalým prouděním vzduchu. Ohřívací trubice V-200E umožňuje ohřát stlačený vzduch maximálně o 28 °C. Teplotu dýchacího vzduchu lze individuálně nastavit pomocí regulátoru teploty. Otočná bajonetová přípojka zaručuje optimální průběh vzduchové hadice k hlavové části. Pokud průtok vzduchu do hlavové části klesne pod minimum stanovené výrobcem, ozve se integrovaná výstražná píšťalka. Ohřívač stlačeného vzduchu je namontován na ochranné podložce na pásu. Oblasti použití jsou těžký průmysl a stavebnictví (nízké okolní teploty). Objem vzduchu: 170-600 l/min. Pracovní tlak: 6-10 barů. Test: EN 14594.

Charakteristika:

Ohřev stlačeného vzduchu maximálně o 25 °C.
Přípojka stlačeného vzduchu
Pracovní tlak 4 až 6 barů
Objem vzduchu 170 až 600 l/min
Nastavitelný regulátor teploty

Poznámka:

Stavebnictví
Oblasti s chladnými okolními teplotami
Těžký průmysl

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku