Kšilt 3M™ se síťovinou, leptaná nerezová ocel, černý, 5J-1

Artiklové číslo: 7000103793
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Obličejový štít

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000103793
EAN / GTIN 04046719573868
Číslo výrobce 7000103793

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Velmi lehké;nevodivé;odolné proti poškrábání;pro extrémní pracovní podmínky;nejlepší možná ochrana
Aplikace pro zemědělství, lesnictví, zahradnictví; V5 konzola nutná pro připojení k 3M Peltor ochranná helma
Velmi lehké
Optická třída 1 obličejový štít, ochrana proti nízkému nárazu, B..

Popis:

Kukla 3M™ Peltor™ Visor 5J-1 z leptané nerezové oceli kombinuje nejlepší možnou ochranu s optimální viditelností pro nerušenou práci. Díky robustní síťové struktuře nabízí leptané kovové hledí vynikající stabilitu i po dlouhé době používání. Kšilt o hmotnosti 53 g je zároveň velmi lehký a pohodlný. Je vhodný pro ochranné přilby Peltor™ G22 a G3000 i pro kombinaci ochrany obličeje a hlavy G500. Stínítko je označeno F, a poskytuje tak účinnou ochranu proti čelnímu a bočnímu nárazu s nízkou energií (45 m/s). Síťový štít 3M™ Peltor™ Net Visor 5J-1 se používá v zemědělství, lesnictví a zahradnictví. Pro upevnění na přilby Peltor™ je nutný držák V5.

Charakteristika:

Vyrobeno z leptaného kovu

Poznámka:

Zahradnictví
Zemědělství a lesnictví

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku