3M™ PELTOR™ Optime™ I Chrániče sluchu, 27 dB, Hi-Viz, čelenka, H510A-470-GB

Artiklové číslo: 7000103737
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Zátkový chránič sluchu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000103737
    EAN / GTIN 04046719357666
    Číslo výrobce 7000103737
    L-číslo L01110 371

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Hi-Viz
    Nízká hmotnost; perfektní přizpůsobení tvaru hlavy; Capsule Seal chrání před úniky; plněné jedinečnou kombinací kapaliny a pěny; obnovení hygieny a izolačního výkonu bez nového nákupu
    Vysoké pohodlí a nejlepší možná kombinace s jinými osobními ochrannými pomůckami;Ochrana bezpečným přizpůsobením kapsle;dobrý odvod tepla;hygienické;ekonomické
    Ochrana pomocí bezpečného uložení tobolky
    Hospodárný.

    Popis:

    Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I jsou mimořádně lehké a představují dokonalou všestrannou ochranu pro mnoho oblastí. Model H510AV s čelenkou je v provedení Hi-Viz pro vysokou viditelnost. Sluchátka mají hodnotu útlumu SNR = 27 dB. Díky velmi štíhlému profilu lze OPTIME™ I dokonale kombinovat s dalšími ochrannými pomůckami a nabízí vysoký komfort nošení. Například velký prostor pod kapslemi minimalizuje zahřívání a pocení, takže OPTIME™ I je ideální pro krátkodobé i dlouhodobé používání. Měkké, široké těsnicí kroužky jsou vyplněny jedinečnou kombinací kapaliny a pěny a zajišťují mimořádně nízký kontaktní tlak a zároveň optimální těsnění. Pružinový ocelový držák s dvoubodovým zavěšením z nerezové oceli je také pohodlný a zajišťuje stálý nízký přítlak. Rám je variabilně nastavitelný a díky ergonomickému tvaru se přizpůsobí každému tvaru hlavy. Oblasti použití 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I Hi-Viz jsou při mírné expozici hluku při stavbě silnic a na letištích. Odpovídající hygienické sady zajišťují hygienické a úsporné používání chráničů sluchu.

    Charakteristika:

    Potlačí hladiny hluku až o 27 dB TČ
    Tenký design se snadno kombinuje s jiným ochranným zařízením
    Těsnicí kroužky jsou naplněny jedinečnou kombinací kapaliny a pěny
    Velkorysý prostor uvnitř kapslí minimalizuje hromadění tepla a vlhkosti
    Měkké, široké polštářky snižují tlak kolem uší
    Polštáře a vložky jsou k dispozici jako náhrada v typ z hygienických souprav
    Nad hlavou
    Barva varování pro lepší viditelnost

    Poznámka:

    Pro venkovní aktivity, jako je sečení trávníku nebo stříhání živých plotů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku