3M™ HDT-AN Silnostěnná smršťovací hadička s lepidlem, černá, 85/25 mm, 1 m

Artiklové číslo: 7000099383
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Kabelová průchodka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000099383
EAN / GTIN 08712403573402
Číslo výrobce 7000099383
L-číslo L01310 211

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Bez halogenů
Celková délka 1 m
Robustní tepelně smrštitelná hadička vyrobená z polyolefinu s radiačně vázaným spojem
Průměr a rychlost smrštění podle DIN 47640

Popis:

Robustní a univerzální - silnostěnné bezhalogenové smršťovací trubičky s tavným lepidlem.

Charakteristika:

Vyhovuje směrnici RoHS
Vysoká míra smrštění
Dobrá elektrická izolace
Dobrá chemická odolnost
Integrovaná lepicí vrstva
Odolávající UV záření

Poznámka:

Pro stárnutí, UV a vlhkosti odolné izolace plastových a zemnicího kabelu a jako vnější hadice pro sestavy ovládacích kabelů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku