3M™ GTI 3000 Tenkostěnná teplem smrštitelná hadička, šedá, 6/2 mm, 1 m

Artiklové číslo: 7000099262
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 400 ks
  • K objednání po násobcích: 400 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 7000099262
    EAN / GTIN 08712403568354
    Číslo výrobce 7000099262

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Šedá
    Rychlé smrštění
    Celková délka 1 m
    Vysoká odolnost proti stárnutí
    Vyhovuje směrnici RoHS

    Popis:

    3M™ Tepelně smršťovací trubičky GTI-3000 je řada flexibilních tenkostěnných smršťovacích trubiček RoHS vyrobených ze zesíťovaného bezhalogenového polyolefinu. GTI 3000 poskytuje dobrou izolační ochranu v různých průmyslových aplikacích. Jsou také vhodné pro označování kabelů a identifikaci. Trubičky GTI 3000 mají smršťovací poměr 3:1 a jsou k dispozici v následujících barvách: průhledná, černá, červená, žlutá, modrá, bílá, zelená, šedá a zeleno-žlutě pruhovaná.

    Charakteristika:

    Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
    Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
    Vhodný jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování vodičů a pro balení součástí
    Vyrobeno z pružného polyolefinu
    Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
    Bez halogenů

    Poznámka:

    Pro flexibilní, věkově odolnou izolaci a barevný značení

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku