3M™ GTI 3000 tenkostěnná smršťovací hadička, hnědá, 24/8 mm, 1 m

Artiklové číslo: 7000099225
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 7000099225
EAN / GTIN 08712403567951
Číslo výrobce 7000099225

Popis

Provedení:

Barva produktu: Hnědá
Rychlé smrštění
Celková délka 1 m
Vysoká odolnost proti stárnutí
Vyhovuje směrnici RoHS

Popis:

3M™ Tepelně smršťovací trubičky GTI-3000 je řada flexibilních tenkostěnných smršťovacích trubiček RoHS vyrobených ze zesíťovaného bezhalogenového polyolefinu. GTI 3000 poskytuje dobrou izolační ochranu v různých průmyslových aplikacích. Jsou také vhodné pro označování kabelů a identifikaci. Trubičky GTI 3000 mají smršťovací poměr 3:1 a jsou k dispozici v následujících barvách: průhledná, černá, červená, žlutá, modrá, bílá, zelená, šedá a zeleno-žlutě pruhovaná.

Charakteristika:

Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodný jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování vodičů a pro balení součástí
Vyrobeno z pružného polyolefinu
Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
Bez halogenů

Poznámka:

Pro flexibilní, věkově odolnou izolaci a barevný značení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku