3M™ GTI tenkostěnná smršťovací hadička, černá, 76/38 mm, 1 m

Artiklové číslo: 7000099207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 7000099207
    EAN / GTIN 08712403567760
    Číslo výrobce 7000099207
    L-číslo L01310 1920

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Černá
    Flexibilní po instalaci
    Celková délka 1 m

    Popis:

    Teploměrové trubičky 3M™ GTI jsou flexibilní smršťovací trubičky řady RoHS. Trubka má nehořlavou stěnu ze zesítěného polyolefinu. Poskytují spolehlivý výkon pro elektrické spoje, spoje a svorky do 600 V. Teplem smrštitelné trubičky GTI jsou k dispozici v široké škále barev a velikostí s poměrem smrštění 2:1. Tato sada smršťovacích trubiček GTI se dodává v praktickém třídicím boxu (rozměr 270 mm x 160 mm x 60 mm).

    Charakteristika:

    Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
    Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
    Vhodné pro lehké opláštění kabelového svazku, ohnivzdorné opláštění, značení kabelů, svazkování kabelů a balení součástí
    Vyrobeno z pružného polyolefinu
    Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
    Nehořlavé

    Poznámka:

    Pro pružnou izolaci odolnou proti stárnutí

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku