3M™ HSR 3000 tenkostěnné smršťovací hadičky v roli, hnědá, 6/2 mm, 10 m, v dávkovacím boxu

Artiklové číslo: 7000099182
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 15 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 7000099182
EAN / GTIN 08712403550304
Číslo výrobce 7000099182

Popis

Provedení:

Barva produktu: Hnědá
Vysoká odolnost proti stárnutí
Celková délka 10 m
Velmi flexibilní
Vyhovuje směrnici RoHS

Popis:

Teplem smrštitelné trubičky 3M™ HSR-3000 je řada flexibilních tenkostěnných teplem smrštitelných trubiček RoHS vyrobených ze zesíťovaného bezhalogenového polyolefinu. HSR 3000 poskytuje dobrou izolační ochranu v různých průmyslových aplikacích. Jsou také vhodné pro označování kabelů a identifikaci. Trubičky HSR 3000 mají smršťovací poměr 3:1 a jsou k dispozici v následujících barvách: průhledná, černá, červená, žlutá, modrá, bílá, zelená, šedá a zeleno-žlutě pruhovaná.

Charakteristika:

Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodný jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování vodičů a pro balení součástí
Vyrobeno z pružného polyolefinu
Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
Bezhalogenový, určený pro aplikace 600 V.

Poznámka:

Pro elektrickou izolaci a značení vodičů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku