Provedení:
Barva produktu: Černá
Vysoká odolnost proti stárnutí
Celková délka 5 m
Velmi flexibilní
Vyhovuje směrnici RoHS
Popis:
Teplem smrštitelné trubičky 3M™ HSR-3000 je řada flexibilních tenkostěnných teplem smrštitelných trubiček RoHS vyrobených ze zesíťovaného bezhalogenového polyolefinu. HSR 3000 poskytuje dobrou izolační ochranu v různých průmyslových aplikacích. Jsou také vhodné pro označování kabelů a identifikaci. Trubičky HSR 3000 mají smršťovací poměr 3:1 a jsou k dispozici v následujících barvách: průhledná, černá, červená, žlutá, modrá, bílá, zelená, šedá a zeleno-žlutě pruhovaná.
Charakteristika:
Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodný jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování vodičů a pro balení součástí
Vyrobeno z pružného polyolefinu
Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
Bezhalogenový, určený pro aplikace 600 V.
Poznámka:
Pro elektrickou izolaci a značení vodičů