3M™ HSR 3000 tenkostěnná smršťovací hadička v roli, černá, 6/2 mm, 10 m, v krabičce s dávkovačem

Artiklové číslo: 7000099137
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 7000099137
    EAN / GTIN 08712403549827
    Číslo výrobce 7000099137
    L-číslo L01310 1125

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Černá
    Vysoká odolnost proti stárnutí
    Celková délka 10 m
    Velmi flexibilní
    Vyhovuje směrnici RoHS

    Popis:

    Teplem smrštitelné trubičky 3M™ HSR-3000 je řada flexibilních tenkostěnných teplem smrštitelných trubiček RoHS vyrobených ze zesíťovaného bezhalogenového polyolefinu. HSR 3000 poskytuje dobrou izolační ochranu v různých průmyslových aplikacích. Jsou také vhodné pro označování kabelů a identifikaci. Trubičky HSR 3000 mají smršťovací poměr 3:1 a jsou k dispozici v následujících barvách: průhledná, černá, červená, žlutá, modrá, bílá, zelená, šedá a zeleno-žlutě pruhovaná.

    Charakteristika:

    Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
    Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
    Vhodný jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování vodičů a pro balení součástí
    Vyrobeno z pružného polyolefinu
    Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
    Bezhalogenový, určený pro aplikace 600 V.

    Poznámka:

    Pro elektrickou izolaci a značení vodičů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku