3M™ SFTW-202A Tenkostěnná teplem smrštitelná hadička, žlutá, 25,4/12,7 mm, 25 m

Artiklové číslo: 7000099128
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 7000099128
    EAN / GTIN 08712403543788
    Číslo výrobce 7000099128

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Žlutá
    Poměr smrštění: 2:1
    Celková délka 25 m
    Flexibilní
    Odolné vůči korozi mědi

    Popis:

    Smršťovací hadička 3M™ SFTW-202A je řada flexibilních smršťovacích bužírek RoHS. Trubka má stěnu z nehořlavého polyolefinu. Poskytují spolehlivý výkon pro elektrické spoje, spoje a zakončení až do 600 V. Trubičky SFTW-202A jsou k dispozici v široké škále barev a velikostí a s poměrem smrštění 2:1.

    Charakteristika:

    Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
    Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
    Vhodný jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování vodičů a pro balení součástí
    Vyrobeno z pružného polyolefinu
    Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
    Samozhášecí hadice určená pro aplikace s napětím 600 V.
    Dobrá chemická odolnost
    Samozhášecí
    Odolné proti houbové napadení
    Materiál hadice: Polyolefin, vysoce flexibilní

    Poznámka:

    Elektrická izolace
    Ochrana před mechanickými riziky
    Barevné kódování

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku