Provedení:
Barva produktu: Černá
Poměr smrštění: 2:1
Celková délka 25 m
Velmi flexibilní
Odolné vůči korozi mědi
Popis:
Černé tenkostěnné elastomerové smršťovací trubičky NTW-H jsou samozhášivé a odolné proti oděru. Má dobrou chemickou odolnost. Smršťovací poměr 2:1, teplotní rozsah -75°C - +150°C
Charakteristika:
Teplotní rozsah −75°C až +150°C.
Šířky zápichu 3,2 mm až 102,0 mm.
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Dobrá chemická odolnost, velmi dobrá proti benzínu
Samozhášecí
Bez zpomalovače hoření dekamoddifenylether (DecaBDE)
Materiál hadice: Elastomer
Poznámka:
Mechanická a elektrická ochrana při zvýšeném namáhání