Tenkostěnné teplem smrštitelné hadičky 3M™ NTW-H, černé, 6,4/3,2 mm, 50 m

Artiklové číslo: 7000099037
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 7000099037
    EAN / GTIN 08712403062173
    Číslo výrobce 7000099037

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Černá
    Poměr smrštění: 2:1
    Celková délka 50 m
    Velmi flexibilní
    Odolné vůči korozi mědi

    Popis:

    Černé tenkostěnné elastomerové smršťovací trubičky NTW-H jsou samozhášivé a odolné proti oděru. Má dobrou chemickou odolnost. Smršťovací poměr 2:1, teplotní rozsah -75°C - +150°C

    Charakteristika:

    Teplotní rozsah −75°C až +150°C.
    Šířky zápichu 3,2 mm až 102,0 mm.
    Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
    Dobrá chemická odolnost, velmi dobrá proti benzínu
    Samozhášecí
    Bez zpomalovače hoření dekamoddifenylether (DecaBDE)
    Materiál hadice: Elastomer

    Poznámka:

    Mechanická a elektrická ochrana při zvýšeném namáhání

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku