3M™ SFTW-202A Tenkostěnná smršťovací hadička, modrá, 4,8/2,4 mm, 75 m

Artiklové číslo: 7000099017
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000099017
EAN / GTIN 08712403051900
Číslo výrobce 7000099017

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Poměr smrštění: 2:1
Celková délka 75 m
Flexibilní
Odolné vůči korozi mědi

Popis:

Smršťovací hadička 3M™ SFTW-202A je řada flexibilních smršťovacích bužírek RoHS. Trubka má stěnu z nehořlavého polyolefinu. Poskytují spolehlivý výkon pro elektrické spoje, spoje a zakončení až do 600 V. Trubičky SFTW-202A jsou k dispozici v široké škále barev a velikostí a s poměrem smrštění 2:1.

Charakteristika:

Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodný jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování vodičů a pro balení součástí
Vyrobeno z pružného polyolefinu
Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
Samozhášecí hadice určená pro aplikace s napětím 600 V.
Dobrá chemická odolnost
Samozhášecí
Odolné proti houbové napadení
Materiál hadice: Polyolefin, vysoce flexibilní

Poznámka:

Elektrická izolace
Ochrana před mechanickými riziky
Barevné kódování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku