3M™ ATW tenkostěnná smršťovací hadička, černá, 9,5/3,2 mm, 150 m

Artiklové číslo: 7000098932
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 7000098932
EAN / GTIN 08712403025741
Číslo výrobce 7000098932

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Poměr smrštění: 3:1
Celková délka 150 m
Velmi flexibilní
Rychle se zmenšuje

Popis:

3M™ ATW je řada tenkostěnných teplem smrštitelných trubiček, které zajišťují spolehlivý výkon v elektrických spojích, spojeních a zakončeních do 600 V. Tepelně smršťovací trubičky ATW mají stěny ze zesíťovaného polyolefinu odolného proti hoření a smršťovací poměr 3:1. Trubičky ATW jsou certifikovány podle normy UL-224.

Charakteristika:

Vynikající odolnost proti oděru, korozi a chemikáliím.
Spolehlivý výkon pro elektrické spoje, připojení a zakončení
Vhodné pro velké přenosové linky, spoje a kabely akumulátoru
Vyrobeno z polyolefinu s černým křížovým spojem
Odolnost vůči teplotám od −55 do 105 °C.
Samozhášecí hadice je určena pro aplikace s napětím 600 V.
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Dobrá chemická odolnost
Samozhášecí
Extra tenkostěnné
Materiál hadice: Polyolefin, flexibilní

Poznámka:

Mechanická a elektrická ochrana součástí s různými průměry
Univerzálně použitelné pro velkoplošnou výrobu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku