Provedení:
Barva produktu: Černá
Poměr smrštění: 3:1
Celková délka 150 m
Velmi flexibilní
Odolné vůči korozi mědi
Popis:
3M™ SFTW-203 je tenkostěnná polyolefinová smršťovací trubička. Smršťovací poměr 3:1, min. teplota smrštění 135 °C, rozsah pracovních teplot od -55 °C do 135 °C. V souladu s RoHS, nehořlavý - samozhášivý. Dobrá odolnost vůči chemikáliím.
Charakteristika:
Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodné pro lehké opláštění kabelového svazku, ohnivzdorné opláštění, svazkování kabelů a balení součástí
Vyrobeno ze samozhášivého (kromě průhledného) polyolefinu RoHS.
Poměr smrštění 3:1
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Dobrá chemická odolnost
Materiál hadice: Polyolefin, vysoce flexibilní
Poznámka:
Elektrická izolace
Ochrana před mechanickými riziky
Ochrana značkovacích roztoků