Provedení:
Barva produktu: Černá
Poměr smrštění: 2:1
Celková délka 25 m
Vysoce flexibilní
Odolné vůči korozi mědi
Popis:
3M™ CTW-602 je tenkostěnná polyolefinová teplem smrštitelná trubička. Smršťovací poměr 2:1, min. teplota smrštění 120 °C, rozsah pracovních teplot -55 °C až 105 °C. V souladu s RoHS, nehořlavý - samozhášivý. Dobrá odolnost vůči chemikáliím.
Charakteristika:
Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodné pro lehké opláštění kabelového svazku, ohnivzdorné opláštění, svazkování kabelů a balení součástí
Vyrobeno z ohnivzdorného polyolefinu RoHS
K dispozici v černé barvě
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Dobrá chemická odolnost
Samozhášecí
Materiál hadice: Polyolefin, flexibilní
Poznámka:
Mechanická a elektrická ochrana