Provedení:
Barva produktu: Červená
Poměr smrštění: 2:1
Celková délka 25 m
Flexibilní
Odolné vůči korozi mědi
Popis:
Smršťovací hadička 3M™ SFTW-202A je řada flexibilních smršťovacích bužírek RoHS. Trubka má stěnu z nehořlavého polyolefinu. Poskytují spolehlivý výkon pro elektrické spoje, spoje a zakončení až do 600 V. Trubičky SFTW-202A jsou k dispozici v široké škále barev a velikostí a s poměrem smrštění 2:1.
Charakteristika:
Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodný jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování vodičů a pro balení součástí
Vyrobeno z pružného polyolefinu
Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
Samozhášecí hadice určená pro aplikace s napětím 600 V.
Dobrá chemická odolnost
Samozhášecí
Odolné proti houbové napadení
Materiál hadice: Polyolefin, vysoce flexibilní
Poznámka:
Elektrická izolace
Ochrana před mechanickými riziky
Barevné kódování