3M™ ETW-804 Tenkostěnná teplem smrštitelná hadička, černá, 16/4 mm, 100 m

Artiklové číslo: 7000098876
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 7000098876
EAN / GTIN 08712403019092
Číslo výrobce 7000098876

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Poměr smrštění: 4:1
Celková délka 100 m
Flexibilní
Odolné vůči korozi mědi

Popis:

Černé tenkostěnné polyolefinové teplem smrštitelné trubičky jsou potažené lepidlem a mají dobrou chemickou odolnost. Smršťovací poměr 4:1, teplotní rozsah -55°C - +125°C

Charakteristika:

Teplotní rozsah −55°C až +125°C.
Šířky zápichu 4,0 mm až 32,0 mm.
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Dobrá chemická odolnost
Krytí podle třídy krytí IP-68
S lepidlem
Materiál hadice: Polyolefin, flexibilní

Poznámka:

Utěsnění a ochrana zátek, přípojek a větví
Mechanická ochrana a odlehčení
Ochrana zátek a větví proti vlhkosti a jiným vlivům prostředí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku