Tenkostěnná smršťovací hadička 3M™ ETW-803, černá, 9/3 mm, 150 m

Artiklové číslo: 7000098864
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000098864
EAN / GTIN 08712403018927
Číslo výrobce 7000098864

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Poměr smrštění: 3:1
Celková délka 150 m
Flexibilní
Odolné vůči korozi mědi

Popis:

Černá tenkostěnná polyolefinová smršťovací trubička ETW-803 je potažena lepidlem a má dobrou chemickou odolnost. Smršťovací poměr 3:1, teplotní rozsah -55°C - +125°C

Charakteristika:

Teplotní rozsah −55°C až +125°C.
Šířky zápichu 3,0 mm až 40,0 mm.
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Dobrá chemická odolnost
Krytí podle třídy krytí IP-68
S lepidlem
Materiál hadice: Polyolefin, flexibilní

Poznámka:

Utěsnění a ochrana zátek, přípojek a větví
Mechanická ochrana a odlehčení
Ochrana zátek a větví proti vlhkosti a jiným vlivům prostředí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku