3M™ KYNAR® tenkostěnná smršťovací hadička, průhledná, 12,7/6,4 mm, 1,22 m

Artiklové číslo: 7000098859
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 7000098859
EAN / GTIN 08712403502860
Číslo výrobce 7000098859

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Poměr smrštění: 2:1
Celková délka 1220 mm
Vysoce flexibilní
Odolné vůči korozi mědi

Popis:

Transparentní tenkostěnné polyvinylidenfluoridové teplem smrštitelné trubičky jsou samozhášivé a vyznačují se vysokou odolností proti oděru a dobrou chemickou odolností. Smršťovací poměr 2:1, teplotní rozsah -55 °C - +175 °C.

Charakteristika:

Teplotní rozsah −55°C až +175°C.
Šířky zápichu 1,3 mm až 51,0 mm.
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Velmi dobrá tepelná odolnost
Samozhášecí
Odolné proti houbové napadení
Bez zpomalovače hoření dekamoddifenylether (DecaBDE)
Materiál hadičky: Polyvinylidenfluorid

Poznámka:

Izolace a ochrana proti mechanickému namáhání při vysokých teplotách
Ochrana proti chemikáliím, hydraulickým olejům a rozpouštědlům

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku