Tenkostěnná smršťovací hadička 3M™ KYNAR®, průhledná, 1,3/0,6 mm, 1,22 m

Artiklové číslo: 7000098851
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 400 ks
  • K objednání po násobcích: 400 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000098851
EAN / GTIN 08712403502792
Číslo výrobce 7000098851
L-číslo L01310 2037

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Poměr smrštění: 2:1
Celková délka 1220 mm
Vysoce flexibilní
Odolné vůči korozi mědi

Popis:

Transparentní tenkostěnné polyvinylidenfluoridové teplem smrštitelné trubičky jsou samozhášivé a vyznačují se vysokou odolností proti oděru a dobrou chemickou odolností. Smršťovací poměr 2:1, teplotní rozsah -55 °C - +175 °C.

Charakteristika:

Teplotní rozsah −55°C až +175°C.
Šířky zápichu 1,3 mm až 51,0 mm.
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Velmi dobrá tepelná odolnost
Samozhášecí
Odolné proti houbové napadení
Bez zpomalovače hoření dekamoddifenylether (DecaBDE)
Materiál hadičky: Polyvinylidenfluorid

Poznámka:

Izolace a ochrana proti mechanickému namáhání při vysokých teplotách
Ochrana proti chemikáliím, hydraulickým olejům a rozpouštědlům

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku