Tenkostěnná smršťovací hadička 3M™ CTW-602, černá, 19/9,5 mm, 50 m

Artiklové číslo: 7000098850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000098850
EAN / GTIN 08712403015230
Číslo výrobce 7000098850
L-číslo L01310 1833

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Průmysl, domácnost, elektronika, automobilový průmysl a doprava
Celková délka 50 m
Vyhovuje směrnici RoHS

Popis:

3M™ CTW-602 je tenkostěnná polyolefinová teplem smrštitelná trubička. Smršťovací poměr 2:1, min. teplota smrštění 120 °C, rozsah pracovních teplot -55 °C až 105 °C. V souladu s RoHS, nehořlavý - samozhášivý. Dobrá odolnost vůči chemikáliím.

Charakteristika:

Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodné pro lehké opláštění kabelového svazku, ohnivzdorné opláštění, svazkování kabelů a balení součástí
Vyrobeno z ohnivzdorného polyolefinu RoHS
K dispozici v černé barvě
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Dobrá chemická odolnost
Samozhášecí
Materiál hadice: Polyolefin, flexibilní