Provedení:
Barva produktu: Žlutá
Velmi vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 66 m
Celková šířka: 609 mm
Certifikace UL® třída B (130 °C) – E 17385 OANZ 2
Popis:
Polyesterová izolační 3M™ 57 je 2 milimetry silná přizpůsobivá žlutá polyesterová fólie s termosetovým pryžovým lepidlem. Má vynikající odolnost vůči chemikáliím, rozpouštědlům, vlhkosti, oděru a proříznutí.
Charakteristika:
Pryžové lepidlo citlivé na tlak, tepelně odolné a materiál nosiče polyesterové fólie zajišťují optimální přilnavost
Vhodné jako ochrana cívky a jako izolace vrstvy
Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 130 °C.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Poznámka:
Upevnění spojovacích vodičů a jejich umístění
Mezivrstvá izolace pro velmi vysokou dielektrickou pevnost
Izolace jádra a vrstvy, stejně jako ukončení bandáže malých transformátorů
Oviňte a izolujte cívky a vodiče