3M™ Pěnová Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9528

Artiklové číslo: 7000096448
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 576 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000096448
EAN / GTIN 08021684723377
Číslo výrobce 7000096448
L-číslo L01310 1544

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Odolné a pevné spoje
Celková délka 66 m
Celková šířka: 12 mm
Pokročilé možnosti návrhu

Popis:

Oboustranná lepicí z PE pěny s uzavřenými buňkami a akrylovým lepidlem. Pro trvale pevné spoje v interiéru.

Charakteristika:

Absorbuje síly // Rychlé a snadné lepení a výkonné a odolné odolnost
Odolné a pevné připojení// použitelné pro lehčí aplikace
Vynikající těsnicí funkce// lze použít pro montáž displejů (POS), světelných odznaků, štítků a dalších aplikací
Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizované provedení// tlumení vibrací
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Snižte výrobní náklady
Ideální pro nákladově efektivní spojování materiálů
Velmi vysoká počáteční pevnost lepidla

Poznámka:

Pro vnitřní prostory.
Pro spojování vysoce energetických materiálů, jako jsou Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku