Provedení:
Barva produktu: Černá
Odolné a pevné spoje
Celková délka 66 m
Celková šířka: 1500 mm
S tlumením vibrací.
Popis:
Oboustranná lepicí 3M™ 9508B je lepicí vyrobená z PR pěny s uzavřenými buňkami a akrylovým lepidlem. Je ideální pro trvale pevné spoje v interiéru i exteriéru a cenově výhodně spojuje materiály. má zároveň vynikající těsnicí funkci. Tlumí vibrace, absorbuje síly a je odolný vůči vysokým teplotám, povětrnostním vlivům, UV záření a rozpouštědlům. Jeho oblast použití je spojování nízkoenergetických a vysokoenergetických materiálů, jako jsou kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů. Barva lepicí pásky: černá.
Charakteristika:
Tloušťka 0.8 mm, oboustranná lepicí páska z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami v černé barvě s akrylátovým lepidlem/ absorbuje síly
Odolné silné spoje// montáž a připojení různých materiálů
Vynikající těsnicí funkce// lze použít pro montáž displejů (POS), světelných odznaků, štítků a dalších aplikací
Okamžité upevnění, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům.
Pokročilé možnosti návrhu
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Snižte výrobní náklady
Ideální pro nákladově efektivní spojování materiálů
Poznámka:
Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování různých materiálů, například B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů