3M™ Double Coated Polyethylene Foam Tape 9515B, černá, 19 mm x 33 m, 1,5 mm.

Artiklové číslo: 7000096244
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 16 ks
  • K objednání po násobcích: 16 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000096244
EAN / GTIN 08021684551918
Číslo výrobce 7000096244
L-číslo L01310 932

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Odolné a pevné spoje
Celková délka 33 m
Celková šířka: 19 mm
S tlumením vibrací.

Popis:

Oboustranná lepicí 3M™ 9515B je lepicí vyrobená z PR pěny s uzavřenými buňkami a akrylovým lepidlem. Je ideální pro trvale pevné spoje v interiéru i exteriéru a cenově výhodně spojuje materiály. má zároveň vynikající těsnicí funkci. Tlumí vibrace, absorbuje síly a je odolný vůči vysokým teplotám, povětrnostním vlivům, UV záření a rozpouštědlům. Jeho oblast použití je spojování nízkoenergetických a vysokoenergetických materiálů, jako jsou kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů. Barva lepicí pásky: černá. Rozměry: 19 mm x 33 m, tloušťka 1,5 mm.

Charakteristika:

Absorbuje síly // Rychlé a snadné lepení a výkonné a odolné odolnost
Odolné silné sloučeniny// pro vysoce a nízkoenergetické materiály, jako jsou kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
Vynikající těsnicí funkce// téměř neviditelný lepený spoj zajišťuje optimální design
Okamžité upevnění, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům.
Pokročilé možnosti návrhu
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Snižte výrobní náklady
Ideální pro nákladově efektivní spojování materiálů

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování různých materiálů, například B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku