Provedení:
Barva produktu: Zlatá
Odolné vůči přenosu lepidla a slunečnímu záření. Dobrá teplotní odolnost (100 °C).
Poskytuje dobrou barevnou hranu, je snadno ovladatelný, zabraňuje odlupování barvy a může být odstraněn bez zbytků
Celková šířka: 250 mm
Popis:
Tuto pásku lze použít v široké škále maskovacích aplikací. Jedná se zejména o aplikace, kde je vyžadována odolnost vůči UV záření a odstraňování zbytků, jakož i optimální teplota 100 °C po dobu 30 minut (např. v lodním průmyslu).
Charakteristika:
Tento lepící páska má plochý papírový podklad a syntetickou adhezní vrstvu a nabízí dobrou odolnost vůči rozpouštědlům a vodě, stejně jako dobrou přilnavost barev// vynikající odolnost vůči UV záření pro venkovní použití (až šest týdnů)
Odolné vůči přenosu lepidla a slunečnímu záření. Dobrá teplotní odolnost (100 °C).// Oddělí od většiny povrchů zbytky i po šesti týdnech
Poskytuje dobrou barevnou hranu, je snadno ovladatelný, zabraňuje odlupování a může být odstraněn nezanechává zbytky / / Ultra-ploché okraje laku – extrémně tenký nosný materiál
Zabraňuje úniku inkoustu// je vhodný pro barvy na bázi vody
Speciální impregnace lepicí pásky zabraňuje infiltraci barvy
Teplotní odolnost: Až 100 °C po dobu 30 minut
Poznámka:
Pro malování a malování ve venkovních prostorách
Pro krytí před lakováním ve stavebnictví
Pro lakování kovových konstrukcí, zejména na citlivých površích
Pro zakrytí těsnění spoje