3M™ Scotch® Vysoce výkonná pro těsnění krabic 375E, Buff, 75 mm x 66 m

Artiklové číslo: 7000095896
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095896
EAN / GTIN 04046719818983
Číslo výrobce 7000095896

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žluto-hnědá
Celková délka 66 m
Celková šířka: 75 mm

Popis:

Speciální složení lepidla zajišťuje vysokou odolnost proti vlhkosti a oděru a vynikající okamžitou přilnavost na dřevovláknité desky. se netrhá ani při hrubém zacházení. Velikost je určena také pro použití jako ochrana štítků.

Charakteristika:

Nárazuvzdorná/ spolehlivá balicí páska pro těžké obaly
Vysoká počáteční přilnavost a vynikající pevnost ve smyku na dřevovláknitých deskách
Výrobek je vhodný pro všechny teploty, které se obvykle vyskytují při přepravě a skladování balených produktů
Vysoká odolnost vůči vlhkosti, oděru a trhání
Tlumení nárazů

Poznámka:

Pro utěsnění středně těžkých až těžkých krabic
Používá se k utěsnění kartonů s vysokým obsahem recyklovaného materiálu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku