Provedení:
Barva produktu: Světle hnědá
Velmi vhodné pro odstraňování dlaždic.
Celková délka 50 m
Celková šířka: 75 mm
Popis:
3M™ Tartan™ Filament Tape 8953 je standardní vláknová s polypropylenovou fólií ScotchPro™ a lepidlem ze syntetického kaučuku. Vyztužení skleněnými vlákny v podélném směru výrazně zvyšuje pevnost pásky při přetržení. je vhodná pro těžké obaly, například pro balení nebezpečného zboží, a vyznačuje se vysokou pevností v tahu (2500 N/100 mm) a prodloužením při přetržení (10). Barva pásky: průhledná.
Charakteristika:
Výztuha ze skleněných vláken// výztuha ze skleněných vláken
Velmi vhodné pro svazkování balíků// velmi vhodné pro svazkování balíků
Nejlépe se nanáší při pokojové teplotě na čisté, bezprašné lepenkové povrchy// nejlépe se nanáší při pokojové teplotě na čisté, bezprašné lepenkové povrchy
High odolnost proti přetrhu v podélný a směru příčného/// High odolnost proti přetrhu v podélný a směru příčného
Poznámka:
Pro balení nebezpečného zboží
Pro těžké balení
Zavírání a paletizace