AMD715-5U 0,060LB/FT 36INX50YD EXPRMNTL

Artiklové číslo: 7000095640
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095640
EAN / GTIN 08021684466519
Číslo výrobce 7000095640
L-číslo L01310 1462

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Vhodné pro použití při nízkých teplotách
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50 mm
Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky

Popis:

3M™ Packaging Tape 305 je standardní balicí složená z dvouosé polypropylenové nosné fólie (BOPP) a disperzního lepidla na bázi akrylu. Tiše se odvíjí a je ideální pro ruční lepení lehčích kartonových a fóliových obalů. je vhodná i pro venkovní použití. Barva pásky: transparentní. Rozměry: 50 mm x 66 m, tloušťka 0,043 mm.

Charakteristika:

Podmíněná odolnost vůči UV záření
FDA-schválení
tiché odvíjení
Univerzální balicí páska pro aplikace citlivé na náklady
Odolnost proti oděru, vlhkosti, chemikáliím a oděru pro dlouhotrvající výkon

Poznámka:

Vhodné pro venkovní použití
Obalová páska pro lehké lepenkové a fóliové obaly

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku