Scotch® High Performance Filament Tape 8981, průsvitná, 15 mm x 50 m.

Artiklové číslo: 7000095575
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 60 ks
  • K objednání po násobcích: 60 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095575
EAN / GTIN 08021684336171
Číslo výrobce 7000095575
L-číslo L01310 771

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Vysoká odolnost proti oděru
a uklouznutí
Celková délka 50 m
Celková šířka: 15 mm

Popis:

Scotch® Tape 8981 je vysoce výkonná vláknová s polypropylenovým podkladem a lepidlem ze syntetického kaučuku (bez rozpouštědel). Pro vyztužení jsou použita podélně spojitá skleněná vlákna, která udržují omezené prodloužení a zajišťují vysokou pevnost. Transparentní podklad ScotchPro™ BOPP nabízí velmi dobrou odolnost proti oděru a vlhkosti. Lepidlo je speciálně vyvinuto pro obalové aplikace. Nabízí konzistentně vysoký výkon v přilnavosti a kontinuálním smyku.

Charakteristika:

Výztuha ze skleněných vláken// výztuha ze skleněných vláken
Vysoká odolnost proti oděru a vlhkosti// Vysoká odolnost proti oděru a vlhkosti
Velmi vysoká trhací síla// velmi vysoká trhací síla
Vysoký výkon v oblasti přilnavosti a trvalého smykového zatížení// Vysoký výkon v oblasti přilnavosti a trvalého smykového zatížení

Poznámka:

Pro upevnění a svazkování
Kovové vinutí s jazýčkem a svazkování
Pro příchytky ve tvaru L a U.
Oddělení palet, svazkování pro přepravu a manipulaci

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku