Scotch® Performance Filament Tape 895

Artiklové číslo: 7000095573
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095573
EAN / GTIN 08021684336072
Číslo výrobce 7000095573

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Vysoká počáteční přilnavost s dobrou dlouhodobou lepivou pevností
Celková délka 50 m
Celková šířka: 38 mm
Odolnost proti oděru a opotřebení

Popis:

Zesílení - u těžkých obalů nebo při vysokém přepravním zatížení poskytuje lepení podle vzoru H optimální utěsnění a dodatečnou přilnavost, a to i při použití dvoustěnných kartonových obalů. Pro takové aplikace se doporučuje Scotch® Filament Tape 895. Podélně orientované výztuhy ze skleněných vláken dodávají pásce vysokou pevnost při přetržení. Podklad BoPP zajišťuje vysokou odolnost proti oděru, vlhkosti a opotřebení.

Charakteristika:

Výztuha ze skleněných vláken// výztuha ze skleněných vláken
odolné proti roztržení// odolné proti roztržení
odolné proti oděru// oděru
odolné vůči chemikáliím a stárnutí// odolné vůči chemikáliím a stárnutí

Poznámka:

Pro těžké balení
Pro zajištění při přepravě

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku