Scotch® Box Sealing Tape 371, čirá, 75 mm x 1500 m

Artiklové číslo: 7000095516
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 108 ks
  • K objednání po násobcích: 108 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000095516
    EAN / GTIN 04046719478798
    Číslo výrobce 7000095516

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Transparentní
    lepící páska je odolný vůči zauzlování, otěru, vlhkosti a oděru, aby poskytoval dlouhotrvající přilnavost
    Nosný materiál se dobře přizpůsobuje hranám a drsným povrchům, aby bylo dosaženo dobrého utěsnění
    Celková šířka: 75 mm
    K dispozici s vlastním tiskem (bezpečnostní pokyny, loga značky)

    Popis:

    Tato je vhodná pro skládací kartony o hmotnosti do 31,75 kg. Balicí Scotch® 371 má biaxiálně zarovnaný podklad s pryžovo-pryskyřičným lepidlem a poskytuje dobrou pevnost při trhání a tahu za okraj. Splňuje ekologické požadavky normy ASTM D1974-92. Středně silná balicí je také známá jako balíková nebo lepicí a používá se k utěsnění běžných drážkovaných kontejnerů (RSC) a balíků pro stěhování, přepravu a distribuci. Trvanlivost a dobrá přilnavost jsou vhodné zejména pro náročné materiály, jako je vlnitá lepenka nebo dřevovláknitá deska. Díky své úspornosti a spolehlivosti je středně těžká balicí oblíbená zejména u výrobců potravin a nápojů, sportovního zboží, potrubí, kovových výrobků, dílů vozidel a nábytku.

    Charakteristika:

    Kaučukové lepidlo se rychle lepí na různé materiály, jako jsou dřevovláknité desky// cenově dostupná a spolehlivá obalová páska pro lehké balení
    lepící páska je odolný vůči zalomení, otěru, vlhkosti a oděru, aby poskytoval dlouhotrvající přilnavost// dobrou počáteční přilnavost k mnoha materiálům, včetně dřevovláknitých desek
    Nosný materiál se přizpůsobuje hranám a drsným povrchům, aby bylo zajištěno dobré utěsnění// nosný materiál se dobře přizpůsobuje hranám a drsným povrchům a dosáhl tak dobrého utěsnění
    lepící páska je odolný vůči vruby, otěru, vlhkosti a odírání// bezpečné skladování obsahu díky dobré pevnosti v tahu a pevnosti hrany
    Dobrá odolnost vůči odtrhávání // k dispozici s individuálním tiskem (bezpečnostní pokyny, loga značky)
    Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky

    Poznámka:

    Pro utěsnění lehkých kartonů
    Nejvhodnější pro skládací krabice do 30 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku