3M™ těsnicí 8777 béžová

Artiklové číslo: 7000095505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095505
EAN / GTIN 08021684220579
Číslo výrobce 7000095505

Popis

Provedení:

Barva produktu: Světle hnědá
Vhodné pro použití při nízkých teplotách
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50 mm
Navrženo pro snadnou manipulaci a plynulé válcování

Popis:

Naše balicí Scotch® 313 je schválena úřadem FDA pro nepřímý styk s potravinami. Středně silná balicí je také známá jako balíková nebo lepicí a používá se k utěsnění běžných drážkovaných kontejnerů (RSC) a balíků pro stěhování, přepravu a distribuci. Odolnost a dobrá přilnavost jsou vhodné zejména pro náročné materiály, jako je vlnitá lepenka a dřevovláknitá deska. Díky své úspornosti a spolehlivosti je středně těžká balicí oblíbená zejména u výrobců potravin a nápojů, sportovního zboží, potrubí, kovových výrobků, automobilových dílů a nábytku.

Charakteristika:

Podmíněná UV-odolná// spolehlivá balicí páska pro lehké až středně těžké obaly
Vhodné pro použití při nízkých teplotách// Silent odvíjení
Vynikající přilnavost k recyklovaným ochranným krytům nebo dřevovláknitím / / schváleno FDA
Podmíněná odolnost vůči UV záření a zežloutnutí, vhodná pro archivační aplikace/ tiché válcování
Vysoká odolnost vůči opotřebení/// určená pro snadnou manipulaci a plynulé válcování
Vysoká odolnost vůči opotřebení
Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky
Odolnost proti oděru, vlhkosti, chemikáliím a oděru pro dlouhotrvající výkon

Poznámka:

Vhodné pro venkovní použití
Balicí páska pro středně těžké kartony

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku