Scotch® Box Sealing Tape 309 čirá, 50 mm x 66 m

Artiklové číslo: 7000095501
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095501
EAN / GTIN 08021684220357
Číslo výrobce 7000095501

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
snadné odvalování
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50 mm
Vhodné pro použití při nízkých teplotách

Popis:

3M™ Packaging Tape 309 je standardní balicí složená z dvouosé polypropylenové nosné fólie (BOPP) a disperzního lepidla na bázi akrylu. Tiše se odvíjí a je ideální pro ruční lepení lehčích kartonových a fóliových obalů. je vhodná i pro venkovní použití. Barva pásky: průhledná.

Charakteristika:

Omezená UV-odolná// cenově dostupná a spolehlivá obalová páska pro lehké balení
Tiché odvíjení// snadné odvíjení
Vynikající přilnavost k recyklovaným ochranným krytům nebo dřevovláknitým deskám// lepidlo bez rozpouštědel
Podmíněná odolnost vůči UV záření a zežloutnutí, vhodné pro archivační aplikace/ silné lepidlo
Vhodné pro použití při nízkých teplotách// vysoké odolnosti vůči hraně a roztržení
tiché odvíjení

Poznámka:

Vhodné pro venkovní použití
Obalová páska pro lehké lepenkové a fóliové obaly

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku