Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Obalová páska pro lehké lepenkové a fóliové obaly
lepidlo bez rozpouštědel
Celková šířka: 50 mm
Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky
Popis:
Univerzální balicí s nízkou hlučností pro aplikace s nízkou hmotností. Scotch® Packaging Tape 309 je univerzální polypropylenová s akrylovým lepidlem o tloušťce 50 mikronů, která poskytuje spolehlivost v aplikacích citlivých na náklady a nízkou hmotnost. Je speciálně navržena tak, aby eliminovala běžný hluk při odvíjení, odolávala nízkým teplotám, snadno se nanášela a hladce se aplikovala ručně, ručním dávkovačem nebo pomocí stroje 3M-Matic™ na zalepování kartonů. Mezi doporučené oblasti použití patří: Obecné obchodní aplikace, aplikace pro potraviny a nápoje, aplikace při nízkých teplotách, kartony vystavené UV záření a olepování citlivé na stáří. Balicí 309 má akrylové lepidlo. Okamžitě a rovnoměrně přilne k obtížným povrchům, jako je karton s vysokým podílem recyklovaného materiálu. dobře přilne k okrajům a je odolná proti roztržení.
Charakteristika:
Nízká hlučnost a snadno se odvaluje// cenově dostupná a spolehlivá obalová páska pro lehké balení
Tichá odvíjení// balicí páska pro lehké kartónové a fóliové obaly
Vynikající přilnavost k recyklovaným ochranným krytům nebo dřevovláknitým deskám// lepidlo bez rozpouštědel
Podmíněná odolnost vůči UV záření a zežloutnutí, vhodná pro archivační aplikace// Vysoká odolnost proti opotřebení
Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky// Vysoká odolnost vůči okraje a roztržení
Univerzální balicí páska pro aplikace citlivé na náklady
Poznámka:
Pro utěsnění lehkých kartonů