Scotch® Vysoce výkonná na těsnění krabic 375E

Artiklové číslo: 7000095438
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095438
EAN / GTIN 08021684118739
Číslo výrobce 7000095438

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Celková délka 990 m
Celková šířka: 150 mm

Popis:

Scotch® Tape 375E je vysoce výkonná balicí s extrémně pevným podkladem z tuhé biaxiálně orientované polypropylenové fólie a lepidlem ze syntetického kaučuku.

Charakteristika:

Nárazuvzdorná/ spolehlivá balicí páska pro těžké obaly
Vysoká počáteční přilnavost a vynikající pevnost ve smyku na dřevovláknitých deskách
Výrobek je vhodný pro všechny teploty, které se obvykle vyskytují při přepravě a skladování balených produktů
Vysoká odolnost vůči vlhkosti, oděru a trhání
Tlumení nárazů

Poznámka:

Pro utěsnění středně těžkých až těžkých krabic
Používá se k utěsnění kartonů s vysokým obsahem recyklovaného materiálu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku