Scotch® Vysoce výkonná na těsnění krabic 375E

Artiklové číslo: 7000095436
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000095436
    EAN / GTIN 08021684118678
    Číslo výrobce 7000095436

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Transparentní
    Velmi vysoká pevnost ve smyku
    Celková délka 660 m
    Celková šířka: 50 mm

    Popis:

    Scotch® Tape 375E je vysoce výkonná balicí s extrémně pevným podkladem z tuhé biaxiálně orientované polypropylenové fólie a lepidlem ze syntetického kaučuku.

    Charakteristika:

    Velmi vysoká počáteční přilnavost na krabicích na kraft a na krabičkách na zkušební fólii/ spolehlivá obalová páska pro těžké obaly
    Vysoká počáteční přilnavost a vynikající pevnost ve smyku na vláknitých deskách/ velmi vysoká pevnost ve smyku
    Výrobek je vhodný pro všechny teploty, které se obvykle vyskytují při přepravě a skladování balených produktů
    Vysoká odolnost vůči vlhkosti, otěru a trhání// velmi dobrá odolnost proti přetrhu
    Tlumení nárazů

    Poznámka:

    Obalová páska pro těžké kartony a kartony s vysokým procentem recyklace
    Používá se k utěsnění kartonů s vysokým obsahem recyklovaného materiálu

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku