Scotch® High Performance Box Sealing Tape 375E - vysoce účinná na těsnění krabic 375E

Artiklové číslo: 7000095435
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 864 ks
  • K objednání po násobcích: 864 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095435
EAN / GTIN 08021684118654
Číslo výrobce 7000095435

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Speciální složení lepidla zajišťuje vysokou odolnost proti vlhkosti a oděru a vynikající okamžitou přilnavost na dřevovláknité desky. se netrhá ani při hrubém zacházení. Velikost je určena také pro použití jako ochrana štítků.

Charakteristika:

Nárazuvzdorná/ spolehlivá balicí páska pro těžké obaly
Vysoká počáteční přilnavost a vynikající pevnost ve smyku na dřevovláknitých deskách
Výrobek je vhodný pro všechny teploty, které se obvykle vyskytují při přepravě a skladování balených produktů
Vysoká odolnost vůči vlhkosti, oděru a trhání
Tlumení nárazů

Poznámka:

Pro utěsnění středně těžkých až těžkých krabic
Používá se k utěsnění kartonů s vysokým obsahem recyklovaného materiálu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku