Scotch® Box Sealing Tape 3739, bílá, 150 mm x 990 m

Artiklové číslo: 7000095411
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 72 ks
  • K objednání po násobcích: 72 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000095411
    EAN / GTIN 08000280986355
    Číslo výrobce 7000095411

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Velmi dobré pro balení mražených výrobků
    Celková šířka: 150 mm

    Popis:

    Prémiová balicí 3M™ 3739 je vysoce výkonná balicí , která se tiše odvíjí. Biaxiálně orientovaná polypropylenová fólie je potažena syntetickým pryžovým lepidlem. je vhodná k utěsňování středně těžkých až těžkých kartonových krabic s vysokým podílem recyklovaného materiálu. Je ideální pro balení mražených výrobků. Jeho zvláštností je vysoká pevnost ve smyku a počáteční přilnavost ke kraftovým kartonům a kartonům s testovací vložkou. Barva pásky: hnědá

    Charakteristika:

    Spolehlivá obalová páska pro středně těžké až těžké balení// Vysoká pevnost ve smyku a počáteční přilnavost na krabičkách na kraft a na krabičkách na zkušební fólii
    Velmi dobré pro balení mražených výrobků// Vysoká počáteční přilnavost a pevnost ve smyku na dřevovláknitých deskách
    Výrobek je vhodný pro všechny teploty, které se obvykle vyskytují při přepravě a skladování balených produktů
    lepící páska nepraská ani při hrubém zacházení a tlumí otřesy

    Poznámka:

    Balicí páska pro středně těžké kartony a kartony s vysokým obsahem recyklace
    Pro jednopásmové utěsnění kartonů z dřevovláknitých desek

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku