Scotch® Box Sealing Tape 3739, průhledná, 50 mm x 66 m

Artiklové číslo: 7000095403
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095403
EAN / GTIN 08000280944713
Číslo výrobce 7000095403
L-číslo L01310 347

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Velmi dobré pro balení mražených výrobků
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Prémiová balicí 3M™ 3739 je vysoce výkonná balicí , která se tiše odvíjí. Biaxiálně orientovaná polypropylenová fólie je potažena syntetickým pryžovým lepidlem. je vhodná k utěsňování středně těžkých až těžkých kartonových krabic s vysokým podílem recyklovaného materiálu. Je ideální pro balení mražených výrobků. Jeho zvláštností je vysoká pevnost ve smyku a počáteční přilnavost ke kraftovým kartonům a kartonům s testovací vložkou. Barva pásky: hnědá

Charakteristika:

Vysoká pevnost ve smyku a počáteční přilnavost na krabicích na kraft a na krabicích na zkušební fólii/ spolehlivá obalová páska pro středně těžké až těžké obaly
Vysoká počáteční adheze a pevnost ve smyku na dřevovláknitých deskách// velmi dobrá pro balení mražených výrobků
Výrobek je vhodný pro všechny teploty, které se obvykle vyskytují při přepravě a skladování balených produktů
lepící páska nepraská ani při hrubém zacházení a tlumí otřesy

Poznámka:

Balicí páska pro středně těžké kartony a kartony s vysokým obsahem recyklace
Pro jednopásmové utěsnění kartonů z dřevovláknitých desek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku