3M™ Scotch® Box Sealing Tape 371, Buff, 75 mm x 990 m

Artiklové číslo: 7000095375
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 144 ks
  • K objednání po násobcích: 144 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095375
EAN / GTIN 04054596680500
Číslo výrobce 7000095375

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žluto-hnědá
FDA-schválení
Celková délka 990 m
Celková šířka: 75 mm
K dispozici s vlastním tiskem (bezpečnostní pokyny, loga značky)

Popis:

Tato je vhodná pro skládací kartony o hmotnosti do 31,75 kg. Balicí Scotch® 371 má biaxiálně zarovnaný podklad s pryžovo-pryskyřičným lepidlem a poskytuje dobrou pevnost při trhání a tahu za okraj. Splňuje ekologické požadavky normy ASTM D1974-92. Středně silná balicí je také známá jako balíková nebo lepicí a používá se k utěsnění běžných drážkovaných kontejnerů (RSC) a balíků pro stěhování, přepravu a distribuci. Trvanlivost a dobrá přilnavost jsou vhodné zejména pro náročné materiály, jako je vlnitá lepenka nebo dřevovláknitá deska. Díky své úspornosti a spolehlivosti je středně těžká balicí oblíbená zejména u výrobců potravin a nápojů, sportovního zboží, potrubí, kovových výrobků, dílů vozidel a nábytku.

Charakteristika:

Vysoká pevnost ve smyku a počáteční přilnavost na krabicích na kraft a na kartotech na zkušební fólii/ cenově dostupná a spolehlivá obalová páska pro lehké obaly
FDA schválila / / dobrá počáteční přilnavost k mnoha materiálům, včetně dřevovláknitých desek
Nosný materiál se přizpůsobuje hranám a drsným povrchům, aby bylo zajištěno dobré utěsnění// nosný materiál se dobře přizpůsobuje hranám a drsným povrchům a dosáhl tak dobrého utěsnění
lepící páska je odolný vůči vruby, otěru, vlhkosti a odírání// bezpečné skladování obsahu díky dobré pevnosti v tahu a pevnosti hrany
Dobrá odolnost vůči odtrhávání // k dispozici s individuálním tiskem (bezpečnostní pokyny, loga značky)
Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky

Poznámka:

Balicí páska pro lehkou a středně lehkou lepenku
Nejvhodnější pro skládací krabice do 30 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku